BIG DAISHOWA
RAホルダミーリングチャックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
145
130
135
145
125
寸法L1(mm)
55
46
55
寸法H(mm)
85~95
69~79
75~85
85~95
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024273
品番
BBT40-HMC32S-145NRA
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
●H max:105●最低挿入長:55●適合メガレンチ:MGR68L
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
85~95
寸法L1(mm)
55
外径D(Φmm)
68
内径d(Φmm)
32
外径D1(Φmm)
86
適合スパナ
FK68-75L
形状図番
1
調整量(mm)
0.020(l=50)/0.028(l=100)