曜日別特売
HDG-390 本焼土間型万能鏝 カネ三 10025058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本焼土間型万能鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)390
内容量1個注文コード10025058品番HDG-390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。

用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に材質特殊焼入鋼、0.5厚・接着仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着トラスコ品番851-0884長さ(mm)390質量(g)420板厚(mm)0.5先幅(mm)94元幅(mm)102
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。柄が曲ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする