※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
本焼内角面引鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10025094
品番
UTK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途
建築物の内角部分の補修、仕上げに
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
仕様
角度90度の曲げた鏝
トラスコ品番
851-0925
質量(g)
250
角度(°)
90
羽根幅(mm)
35
こて部全長(mm)
150
注意
※柄部を踏んだりしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません