下西製作所
異方性ゴム磁石 MGO-1316
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
12.7
12.7
19.1
25.4
質量(g)
42
42
1270
64
1920
85
2550
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025654
品番
MG01316091271M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
用途
ポスターの掲示やネームプレート等様々な用途に。
長さ(m)
1
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
42
タイプ
粘着剤付