デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
10026162
品番
557-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用塑性加工用です。
半透明のワックス被膜を形成します。
用途
汎用塑性加工に
色
透明
トラスコ品番
111-3997
使用温度範囲(℃)
-40~200
容量(L)
18
容器
缶
使用目的
汎用塑性加工
主成分
特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません