デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
注文コード
10026196
品番
EM-30L-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途
音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑
色
白
仕様
稠度#1
トラスコ品番
124-0131
使用温度範囲(℃)
-45~150
容量(kg)
16
容器
缶
使用目的
潤滑
主成分
ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません