曜日別特売
YM-102-16 モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 10026232

モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K

商品レビューを投稿する
12日以内出荷地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード10026232品番YM-102-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ポリαオレフィン系黄色グリースです。
樹脂、金属問わず幅広く使用できます。
耐荷重性です。
使用温度範囲が広いです。

用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品仕様稠度300トラスコ品番124-0142使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)16容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする