曜日別特売

カートリッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チップCC1204(ISO)
質量(kg)0.2
内容量1個注文コード10027089品番B40-SCLCR-27032-12
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5 S-20IP全長(mm)32質量(kg)0.2タイプスクリューオンタイプ寸法t(mm)-寸法F(mm)27適合チップCC1204(ISO)寸法D1(Φmm)40勝手右勝手主な用途ポジティブインサート用角度θ(°)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする