BBT50-CKB4-48-193 カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA 10027737

カイザーCKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)193寸法L1(mm)19種類CKロングシャンク(鋼性タイプ)注文コード10027737品番BBT50-CKB4-48-193
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
質量(kg)5.5種類CKロングシャンク(鋼性タイプ)寸法L(mm)193寸法L1(mm)19寸法A(mm)150加工径(mm)-寸法D(Φmm)39CK No.CK4寸法D1(Φmm)48加工径範囲(Φmm)50~74寸法Ds(Φmm)-形状図番-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする