曜日別特売
RT-3L ローバルシンナー 3L缶 ローバル 10027815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローバルシンナー 3L缶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3L)注文コード10027815品番RT-3L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。

用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※引火性液体のため火気厳禁です。
※有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
※エポローバルにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10027815
2020-08-30
用途: 機械のメンテナンス

ケレンを十分に施工してこそ、ローバル塗装は発揮される。錆の上から塗るものではないのは常識

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする