BBT50-CKB6-80-349 カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA 10027956

カイザーCKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)349種類CKロングシャンク(鋼性タイプ)注文コード10027956品番BBT50-CKB6-80-349
参考基準価格(税別)¥91,200販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
質量(kg)15.2種類CKロングシャンク(鋼性タイプ)寸法L(mm)349寸法L1(mm)29寸法A(mm)306加工径(mm)85~203寸法D(Φmm)64CK No.CK6寸法D1(Φmm)80加工径範囲(Φmm)85~203寸法Ds(Φmm)-形状図番-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする