BT50-CKB5-228 カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA 10028577

カイザーCKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)228種類CKシャンク注文コード10028577品番BT50-CKB5-228
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
質量(kg)6.5種類CKシャンク寸法L(mm)228寸法L1(mm)-寸法A(mm)185加工径(mm)-寸法D(Φmm)50CK No.CK5寸法D1(Φmm)-加工径範囲(Φmm)-寸法Ds(Φmm)-形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする