曜日別特売
HSK-A100-ISL32-125 サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWA 10030896

サイドロックエンドミルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)125寸法H(mm)90注文コード10030896品番HSK-A100-ISL32-125
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様-質量(kg)4.9寸法L(mm)125寸法H(mm)90GM20寸法L1(mm)-外径D(Φmm)72寸法L2(mm)-内径d(Φmm)32寸法H1(mm)24寸法H2(mm)28寸法W(Φmm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする