ロック力25キロのオートロック式しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーJ型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用
ブルーのオートロックJのほうが良かった。数回しか使っっていないのにロックボタンの表面部品が分離して無くなっていた。
普段はオートロックJを使用していますが、追加購入してみました。ロックが軽過ぎるので安心感が良くありません。刃が最長時にロックを戻すと行き過ぎて抜けるので設計が悪いと思う。ラバーグリップのせいで太くなり過ぎて握りずらい。安いオーロトックJのほうが遥かに良い製品です。
電気工事でつかっています。ボード開口する際にハンマーで刃の背をたたいても割れないので、便利です。