曜日別特売
SAB-20C サンダーSA-20型替刃 タジマツール(TJMデザイン) 10032224

サンダーSA-20型替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10032224品番SAB-20C
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面・細かい作業用。

用途狭い平面・細かい作業用適合SA-20Cトラスコ品番377-2462長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ中目製品質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする