曜日別特売
SCR-K45 ステンヘッドスクレーパー タジマツール(TJMデザイン) 10032556

SCR-K45 ステンヘッドスクレーパー タジマツール(TJMデザイン) 10032556
SCR-K45 ステンヘッドスクレーパー タジマツール(TJMデザイン) 10032556

ステンヘッドスクレーパー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)45
全長(mm)225
内容量1本注文コード10032556品番SCR-K45
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製
握りやすいエラストマー樹脂グリップ
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます

用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)45全長(mm)225刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番335-8453質量(g)165タイプ皮スキ刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10032574
2021-08-14
用途: 型枠のケレン

型枠ケレン用ではないですけど気に入りずっと使っています。

対象商品 : 10032583
2020-07-28
用途: ケレン作業

さすがTAJIMAの製品です。丈夫で長持ち、使いやすいです。
高価なだけあります。

対象商品 : 10032547
2020-07-11
用途: 生ゴムの切断
教育・研究機関

生ゴムシートを,ある細さで短冊状に打ち切るために購入.扱いやすくて助かりました.

対象商品 : 10032547
2020-04-29
用途: 塗装用

さすがダジマの製品で錆取りに最適で使いやすいです。

対象商品 : 10032547
2019-08-19
用途: 床下地、接着剤剥がしに
建設業・工事業

ステンレス製で丈夫。鋭いテーパーなので、スムーズにケレンが出来ます。

対象商品 : 10032547
2018-02-22
用途: Pタイル剥離作業
有限会社大橋鉄工所製造業

手元後ろから打撃も出来、刃先も鋭く研いであり。グリップもゴム系で握りやすく使い勝手も良い。

対象商品 : 10032531
2018-01-26
用途: すにこに着いた、ウサギの糞を、こすり取るのに使いました。

握りやすく、きれいに取れました。力も入れずに すんなり取れました。

対象商品 : 10032547
2017-06-04
用途: 滑り止めシートを剥がす時に使います

ハンマーで叩きながら使うと効率よく剥がすことが出来ます。
ハンドルも持ちやすく木柄タイプより手が痛くなりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする