BIG DAISHOWA
ストレートシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
69
寸法Ds(Φmm)
42
注文コード
10032847
品番
ST42-CKB3-69
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Ds
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
69
寸法L1(mm)
149
寸法A(mm)
59
CK No.
CK3
寸法D1(Φmm)
31
寸法Ds(Φmm)
42
形状図番
2