PS-SUM10T-W パーフェクト墨つぼ10 鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 10032872

PS-SUM10T-W パーフェクト墨つぼ10 鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 10032872
PS-SUM10T-W パーフェクト墨つぼ10 鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 10032872

パーフェクト墨つぼ10 鶴首

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10032872品番PS-SUM10T-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620

携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備

糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)15形式自動巻取式・密閉タイプ外形寸法(mm)縦215×横80×奥40本体寸法(mm)218本体質量(g)197製品質量(g)197糸の太さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする