GNB-265CH ゴールド鋸 超速替刃 タジマツール(TJMデザイン) 10033301

ゴールド鋸 超速替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10033301品番GNB-265CH
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。

用途一般造作横挽き用種別替刃ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7切り幅(mm)1歯先衝撃(高周波)焼入れ刃長(mm)265仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1571刃わたり(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10033301
2022-12-14
用途: 木材の切断

何度もリピートしてます。265より粗いので下地材の切断には重宝します。
地元の道具屋さんやホームセンターには売ってないので助かります。

対象商品 : 10033301
2021-06-12
用途: 木工細工作業中。
製造業

以前は、標準セット(柄付き)で使っていたんですが、超早通り、引きでのキレ幅が長く楽です。こちらを知ってから超早です。

対象商品 : 10033301
2019-07-25
用途: 木材のこ刃
運輸・通信業

のこ替刃 このぐらいのピッチの刃が、自分的には、丁度よく スムーズに切り口が進みますし、荒く仕上がるわけでもなく、万能には最適なピッチだと思います。

対象商品 : 10033301
2015-04-18
用途: 大工仕事
丸専工務店

細かな作業ではなく、リホームようにしてます。以外と刃が丈夫だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする