BIG DAISHOWA
スマートダンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
64
39
50
64
寸法A(mm)
337
199
261
337
質量(kg)
12.3
5.7
7.8
12.3
4.3
6.5
11.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033319
品番
BBT50-CKB6DP-380
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
質量(kg)
12.3
タイプ
防振機構内蔵タイプ
種類
ビッグプラスBBT50
寸法L(mm)
451
寸法A(mm)
337
寸法D(Φmm)
64
CK No.
CK6