BIG DAISHOWA
スマートダンパーエクステンション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(mm)
50
39
50
64
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033933
品番
CKB55DP-150
参考基準価格(税別)
¥193,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
種類
(主軸)CK5
刃径(mm)
50
ホルダ長さL(mm)
150
ΦD
50
寸法L(mm)
150
仕様
CK5