曜日別特売
HEX300 六角軸ビット ミヤナガ 10035252

六角軸ビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)30刃径D(Φmm)30全長(mm)280注文コード10035252品番HEX300
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。刃先径(Φmm)30刃径D(Φmm)30有効長l(mm)160全長(mm)280適合電気ハンマードリル全長L(mm)280シャンク形状六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする