ミヤナガ
六角軸ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
35
刃径D(Φmm)
35
全長(mm)
280
注文コード
10035277
品番
HEX350
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径D・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)
35
刃径D(Φmm)
35
有効長l(mm)
160
全長(mm)
280
適合
電気ハンマードリル
全長L(mm)
280
シャンク形状
六角軸