BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACP300
仕様
●カッタ径(Φmm):25、26
注文コード
10035306
品番
ARG250904(ACP300)
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズアール(mm)
0.4
被削材
鋼
仕様
●カッタ径(Φmm):25、26
材質
ACP300
刃長(mm)
9
内接円直径(Φmm)
-
コーナー数
-