BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
DS20
仕様
●カッタ径(Φmm):40、50
注文コード
10035665
品番
ARG401104(DS20)
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズアール(mm)
0.4
被削材
アルミ
仕様
●カッタ径(Φmm):40、50
材質
DS20
刃長(mm)
11
内接円直径(Φmm)
-
コーナー数
-