TP13.5×120 テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ 10038551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP13.5×120 テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ 10038551
TP13.5×120 テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ 10038551

テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)13.5
13.5
14.3
14.5
10.5
12.5
12.7
10
11
12
13
6.4
6.5
8.5
9.5
14.7
16.0
16.5
17.0
7
17.5
22.0
7.5
8
9
18
19
21.5
有効長(mm)70
全長(mm)120
内容量1本注文コード10038551品番TP13.5×120
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。

用途コンクリート刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)70全長(mm)120サイズ13.5×120適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする