曜日別特売
BBT40-HMC12J-90 ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA 10040459

ニューハイパワーミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10040459品番BBT40-HMC12J-90
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
把握径(Φmm)12寸法(mm)Hmax/65種類(工具)FK31-33寸法L(mm)90寸法L1(mm)63ΦD135最低把握長(mm)43適合レンチFK31-33刃径(mm)12ホルダ長さL(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする