MT4-NBS20-45 ニューベビー BIG DAISHOWA 10041633

ニューベビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10041633品番MT4-NBS20-45
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥28,468
販売価格(税別)
25,880
仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20質量(kg)0.77寸法L(mm)45寸法D(Φmm)46寸法D1(Φmm)45.5寸法D2(Φmm)31.267寸法d(Φmm)2.5~20適合コレットNBC20-□シャンクNo.MT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする