LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153
LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153
LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153
LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153
LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153
LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153
LBH622G ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043153

ステージドリル(六角軸タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)6/8/10/12/14/16/18/20/22
6/8/10/12/14/16/18/20/22
4/6/8/10/12
5/7/9/11/13/15/17/19/21
段数9
段幅(mm)4
トラスコ品番372-2309
内容量1本注文コード10043153品番LBH622G
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。

穴あけ寸法(Φmm)6/8/10/12/14/16/18/20/22段数9段幅(mm)4トラスコ品番372-2309表面処理TiNコーティング適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35最大板厚(mm)鉄板2.0/ステンレス1.0/木材・プラスチック3.0
注意
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする