曜日別特売
BB-6 石膏ボードビット 大見工業 10044535

BB-6 石膏ボードビット 大見工業 10044535
BB-6 石膏ボードビット 大見工業 10044535
BB-6 石膏ボードビット 大見工業 10044535

石膏ボードビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10044535品番BB-6
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。
ハイス刃で軽快な切味を実現しました。
逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。

用途
石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。
コンセントボックスの下穴あけに。
刃径(Φmm)6刃長(mm)31全長(mm)94トラスコ品番337-5137適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)40先端角(°)90有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応案内長(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする