三京ダイヤモンド工業
スモールカッター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
125
125
150
180
200
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10044833
品番
SM-5
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切り口重視のフラット刃先。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途
タイル切断
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.4
穴径(Φmm)
22.0
適合材
タイル
チップ幅(mm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応