SM-7 スモールカッター 三京ダイヤモンド工業 10044851

スモールカッター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1枚注文コード10044851品番SM-7
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

切り口重視のフラット刃先。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

用途タイル切断外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)25.4適合材タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10044833
2009-11-24
用途: 水切りで使用しました
ヤマモトタイル

タイルの止め切りでは、ピッチがかなりすごかった 直線切りでは少なかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする