三京ダイヤモンド工業
ジャパン玄人DX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
305
305
372
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10044885
品番
SR-AC12
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途
埋設管切断作業・舗装道路切断作業(コンクリート・アスファルト用)
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27.0
仕様
湿式
適合材
コンクリート・アスファルト
チップ幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応