三京ダイヤモンド工業
ドライカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
105
100
105
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10045192
品番
D-4.5
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途
コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20.0
適合材
コンクリート・モルタル
チップ幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応