三京ダイヤモンド工業
ブロック職人
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10045637
品番
RZ-B5
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
仕上がりを重視したリム型タイプ
用途
ブロック、モルタル、赤レンガ
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
22
適合材
ブロック、モルタル、赤レンガ
チップ幅(mm)
6
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応