LC-EH10 コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業 10045831

コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10045831品番LC-EH10
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電動機種専用に開発したレーザーターボ型
低トルクでも優れた切れ味を発揮

用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4付属品20/22リング仕様乾式適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10045831
2013-04-19
用途: コンクリート舗装・コンクリート二次製品等の切断

切れ味は良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする