オーエッチ工業
テストハンマー用 木柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合
#1/2
#1/2
#1/4
全長(mm)
420
420
380
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10046154
品番
TH-42W
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
420
質量(g)
80
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
15
適合
#1/2
適合機種
テストハンマー
トラスコ品番
395-8957
RoHS指令(10物質対応)
対応