CSHZ406020WK SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機 10048796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSHZ406020WK SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機 10048796
CSHZ406020WK SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機 10048796

SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×600×200
400×600×200
350×300×140
450×300×140
400×300×160
300×400×160
400×400×160
500×400×160
600×400×160
700×400×160
800×400×160
400×500×160
500×500×160
600×500×160
700×500×160
800×500×160
900×500×160
1000×500×160
110×500×160
400×600×160
500×600×160
600×600×160
800×600×160
1000×600×160
400×300×200
300×400×200
400×400×200
500×400×200
600×400×200
500×500×200
600×500×200
700×500×200
800×500×200
900×500×200
1000×500×200
1100×500×20
500×600×200
600×600×200
700×600×200
800×600×200
900×600×200
1000×600×200
600×700×200
800×700×200
600×800×200
600×500×250
800×600×250
900×600×250
600×700×250
有効深さ(Y)(mm)170
基板寸法(縦D×横E)(mm)320×520
320×520
270×220
370×220
320×220
220×320
320×320
420×320
520×320
620×320
720×320
320×420
420×420
520×420
620×420
720×420
820×420
920×420
1020×420
420×520
520×520
720×520
920×520
620×520
820×520
520×620
720×620
520×720
内容量1個注文コード10048796品番CSHZ406020WK
参考基準価格(税別)¥104,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×600×200有効深さ(Y)(mm)170クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)質量(g)14.7寸法A(mm)400寸法D(mm)320寸法E(mm)520寸法B(mm)600寸法C(mm)200基板寸法(縦D×横E)(mm)320×520RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする