曜日別特売
- 虫回し モノタロウ 10062875

- 虫回し モノタロウ 10062875
- 虫回し モノタロウ 10062875
- 虫回し モノタロウ 10062875
- 虫回し モノタロウ 10062875
モノタロウ

虫回し

(369件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード10062875品番-
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バルブコアの取付、取り外しに。
作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。

用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※原付などはサイズが合わず使えない場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:369
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10062875
2025-12-06
用途: バイクのタイヤ交換
農・林・水産業

安価で機能も満たしています。スクーター用には長いので、真ん中で2つに切り短くして使っています。

1が参考にしています
2025-09-15
用途: まさか?の空気漏れの時!
建設業・工事業

タイヤの空気が減っているので、まさかパンク? タイヤバルブをチェックまさかの虫から空気漏れ? 緩んでいただけなのでクルクルこの虫回しで解決!大変助かりました。
普段はダッシュボードに放りこんでいます。

対象商品 : 10062875
2026-02-10
用途: エアバルブ交換
製造業

しっかり押し込めて食い付きが良いので、しっかり回せれます。

2025-10-27
用途: バイク修理
サイクルプロ自動車・二輪車・自転車関連業

安定のモノタロウブランド。この価格なので100点です!

1が参考にしています
対象商品 : 10062875
2025-10-27
用途: 虫外し
その他業種

問題なく使えますが、柄が長くカブのホイルでは回しにくいです。

2025-09-02
用途: 緊急時用に車に搭載しています
サービス業

タイヤストッパー同様に、緊急時用に社用車に搭載しています。安価で小さいのが良いので2個目の購入です。

2025-07-16
用途: タイヤの虫外し

タイヤの手組に挑戦した際の虫外しに使いました。価格も安く必要にして十分です。

2025-02-25
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格は他にはない安さ、機能十分です。
以前に購入したものをメインに使い、こちらは予備に工具箱に忍ばせています。
もちろんこれがメインで使えないというわけではありません。
この価格では十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【OR用】とあるが、どういう意味ですか?
回答:
建設車両用タイヤ「Off the road」の略となります。
4が参考にしています
2011-10-31

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする