BIG DAISHOWA
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
67
仕様
●シガシンクロNo.:MGT12
注文コード
10065808
品番
CKB4-MGT12-67
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ホルダ長さL・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT12
寸法D(Φmm)
41
CK No.
CK4
寸法D1(Φmm)
20
ホルダ長さL(mm)
67