BIG DAISHOWA
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
651.7
ホルダ長さL(mm)
651.7
注文コード
10065966
品番
MGT36-M22U7/8-65
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ホルダ長さL・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
□d2/13
寸法L(mm)
651.7
寸法H(mm)
44
ΦD
34
Φd1
17
タップサイズ
M22,U7/8、タップl:71~74
刃径(mm)
34
ホルダ長さL(mm)
651.7