曜日別特売
MGT36-M24-150 メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWA 10065993

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)150ホルダ長さL(mm)150注文コード10065993品番MGT36-M24-150
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法(mm)□d2/15寸法L(mm)150寸法H(mm)46ΦD39Φd119タップサイズM24、タップl:74~77刃径(mm)39ホルダ長さL(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする