BIG DAISHOWA
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
150
ホルダ長さL(mm)
150
注文コード
10066158
品番
MGT36-P1-150
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ホルダ長さL・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
□d2/21
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
46
ΦD
50
Φd1
26
タップサイズ
P1、タップl:49~52
刃径(mm)
50
ホルダ長さL(mm)
150