曜日別特売
LL-12 RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器] 10066314

RIA用テストチューブ

(13件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)3
内容量1箱(1000本)注文コード10066314品番LL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
容量(mL)3全長(mm)72材質(本体)PS(ポリスチレン)口径(Φmm)12.8材質(キャップ)PE(ポリエチレン)アズワン品番2-459-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10066314LL-1217501295LL-12LL-12 RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器] 17501295RIA用テストチューブマルエム[理化学・容器]1本
27
税込30
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17501295
2024-11-23
用途: 液仕分け
その他業種

液を仕分けるのに購入、漏れないしかなり助かってる!

対象商品 : 17501304
2023-12-23
用途: 理科実験
教育・研究機関

小学生対象の理科実験に使用しました。小さい子もいるのでプラスチック製のもの、透明度のあるもの、口径が普通にあるもの、大きくなくて、蓋のあるもの。
条件が多買ったのですが、希望にぴったりの品物でした。
小さな実験にはとてもいい商品です。

1が参考にしています
2023-10-29
用途: 調味料を入れる
その他業種

キャンプやバーベキューで使う調味料を入れました。
液体は出しやすく使いやすかったです。

対象商品 : 17501295
2022-10-17
用途: 花入れに使います。
卸売・小売業

以前、色々なチューブを試しましたが、このチューブか価格もサイズもよかったです。
再注文しました。

対象商品 : 17501295
2022-10-08
用途: 粉体サンプルの容器

粉末の顔料のサンプル提供に使用しています
お手頃価格で、中が良く見えてかっこいいです

対象商品 : 17501295
2021-03-12
用途: 裁縫用具の整理
不動産業

裁縫針をサイズ別にコンパクトに収納しています。
本来の用途とは異なりますが、裁縫箱の中でかさばらず便利です。
小さい筒状の収納グッズを探してこの製品にたどり着きました。
店頭で見つけるのは難しい(名前さえ知らない)品にめぐりあえるのも、モノタロウさんの魅力ですね。

対象商品 : 17501304
2020-07-06
用途: ディスプレイ
卸売・小売業

価格、フォルムがとても良いです!!
硬いモノ入れる時の中のキズにだけ注意です

対象商品 : 17501304
2019-03-12
用途: 採取試料の保管

価格も手頃で、透明度も高いので中身の視認がし易く便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする