- スピッツ管 アズワン 10066576

- スピッツ管 アズワン 10066576
- スピッツ管 アズワン 10066576

スピッツ管

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード10066576品番-
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥273
販売価格(税別)
248
容量(mL)10仕様EOG滅菌済長さ(mm)104.5材質(本体)アクリル材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16.5アズワン品番2-5650-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: スポイト保管用に
製造業

本来の用途とは違いますが原料秤量用のスポイトを原料の瓶、缶横に差し込み保管するために用いております。アズワン ポリスポイト(全長155mm)がうまく差し込めて保管でき便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10066576
2018-10-27
用途: ラジオの代替え部品として
松田サービス業

ヤスリで削ったりカナノコでも切りやすいので使い勝手がよく重宝してます。

対象商品 : 10066576
2018-06-24
用途: 藻類を集めるのに使用
個人その他業種

アズワンの遠心機にフィットしているので使いやすい。また価格も適正でありがたい。

対象商品 : 10066576
2015-12-10
用途: 汁系ワーム(ルアー)の貯蔵・持ち運び

ほんの少し漏れるような気がします。専用の収納ボックスに入れているので、あまり実害はありませんが気分は良くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 10066576
2013-07-07
用途: 羊毛フェルト用ニードルの収納

羊毛フェルト用のニードル(針)を収納、携帯するのに丁度いいサイズです。

2が参考にしています
対象商品 : 10066576
2012-12-27
用途: 汁系ワーム

もう少し太くてもOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする