捻フタ式 スピッチ エムアイケミカル 10066585

スピッチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
アズワン品番2-467-01
内容量1袋(100本)注文コード10066585品番捻フタ式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
容量(mL)10仕様捻フタ式材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)100材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16アズワン品番2-467-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10066585捻フタ式37632856捻フタ式捻フタ式 スピッチ エムアイケミカル 37632856スピッチエムアイケミカル1個
35
税込39
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37632856
2023-12-01
用途: 取り分け用に

少量の試料を取り分けておくのに使います。蓋の閉まりも問題なく、漏れもないようで使いやすいです。

対象商品 : 37632856
2022-12-19
用途: 加工してインク壺にする
そらいろのたね

アルコールランプの本体に、カットした本品を圧入してインク壺にして使っています。外から被さる蓋で都合がいいです。

対象商品 : 37632856
2021-03-02
用途: 裁縫用具の整理
不動産業

裁縫針をサイズ別にコンパクトに収納しています。
本来の用途とは異なりますが、裁縫箱の中でかさばらず便利です。
小さい筒状の収納グッズを探してこの製品にたどり着きました。
店頭で見つけるのは難しい(名前さえ知らない)品にめぐりあえるのも、モノタロウさんの魅力ですね。

対象商品 : 37632856
2016-06-15
用途: 分析・実験・試料採取
農・林・水産業

低価格だが、薬品への対応範囲も広く、密閉性もあり使用し易い。
透明な商品があれば嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする