曜日別特売
91015-i 遠沈管 アズワン 10066612

遠沈管

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(160個)
容量(mL)15
内容量1箱(160個)注文コード10066612品番91015-i
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥20,473
販売価格(税別)
18,612

γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。

容量(mL)15高さ(mm)120タイプコニカル1目盛(mL)0.5目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16.5材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-5488-13遠心強度9400×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10066603
2020-12-15
用途: 分析業務
エコ・アース・エンジニアリング株式会社サービス業

使いやすい遠沈管です。立てることができるので便利です。

対象商品 : 10066603
2019-09-28
用途: 分析化学研究
教育・研究機関

自立式で非常に使いやすく、研究に使用しています。
試料調製から、反応容器、遠心分離へと一連の分析操作で有用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする