T420-3 遠沈管(発泡スチロールラック入) アズワン 10066621

遠沈管(発泡スチロールラック入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番2-4735-01
内容量1箱(500本)注文コード10066621品番T420-3
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥57,717
販売価格(税別)
52,470

内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。
保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。

仕様
y線滅菌済
オートクレーブ可
最大耐圧/3000×g(5000rpm)
容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛2.5~50ml材質(フタ)PE(ポリエチレン)サイズ(mm)Φ30×118アズワン品番2-4735-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする