曜日別特売
C571-1 自立式遠沈管 アズワン 10066646

自立式遠沈管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
滅菌滅菌済み
内容量1箱(500本)注文コード10066646品番C571-1
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,361
販売価格(税別)
48,510

漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。
コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。

容量(mL)50滅菌滅菌済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)アズワン品番2-4726-01遠心強度3000×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする