曜日別特売
05-539-7 プラスチックチューブ(コニカル底) Thermo Fisher Scientific 10066725

プラスチックチューブ(コニカル底)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(mL)50
キャップタイププラグシール
目盛0.5mlきざみ
アズワン品番2-5362-08
内容量1箱(500本)注文コード10066725品番05-539-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様
y線滅菌済
最大耐圧/600×G
容量(mL)50目盛0.5mlきざみキャップタイププラグシールサイズ(mm)Φ28×115材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-5362-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする